Izvedba:
3 mm debel trak iz steklenih vlaken, čvrst za potiskanje, a obenem zelo fleksibilen; idealen za zapleteni uvlek kablov v že položene cevi ali cevi s številnimi koleni.
Na obeh koncih so prilepljene tulke z navojem M5 za pritrditev gibkih vodilnih konic, vlečnih nogavic ali vlečnih ušes. Možno do radija 30 mm.
Obseg dobave:
Vklj. s priborom, spravljenim v škatli iz umetne mase: 2 vodilna nastavka z vzmetjo ⌀ 7 in ⌀ 10 mm, 5 vlečnih ušes, 1 vlečna nogavica za kable ⌀ 6−9 mm, 5 končnih tulk, 3 spojne tulke, 1 specialno lepilo 3 g, 1 Power Disk.