Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Jakoavain, Kokonaispituus: 100mm

Tuote nro.: 814000 100

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 100 mm
Suurin avainkoko 13 mm
Kokonaispituus 4 tuuma
Kidan asento 22 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu ja karkaistu
kipinöimätön ei
Asteikko kyllä
Kahvan päällyste ei
Tuotetyyppi Jakoavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 814000 100
Valmistajan numero 814000 100

Kuvaus

Malli:

Kapea muoto kaksois-T-profiilivarrella (kromattu). Kidan asento 22°. Muottiintaottu ja karkaistu. Asteikko kidassa.

Standardi:

DIN 3117

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin