{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 205 mm | |
Standardi | ISO 6787; ASME B107.8M-2003 | |
Suurin avainkoko | 28 mm | |
Kokonaispituus | 8 tuuma | |
Kidan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | tarkkuuskovetettu jauostesuojattu | |
Raaka-aine | Suurtehoterässeos | |
Pinta | kromattu | |
Paino | 272 g | |
kipinöimätön | ei | |
Kääntöleuat | kyllä | |
Asteikko | kyllä | |
Räikkätoiminto | ei | |
Kahvan päällyste | kyllä | |
Tuotetyyppi | Jakoavain |
Tuotekoodi | 813930 205 | |
EAN / GTIN | 7314150103447 | |
Valmistajan numero | 9071 PC |