• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Pyöröviila kaksikomponenttikahvalla 300 mm

Tuote nro.: 514201 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
  • Muoto: F
  • Muodon kuvaus: pyöreä
  • Standardi: DIN 7261

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hakkaus 2
Hakkaustapa Puolihieno
Muoto F
Muodon kuvaus pyöreä
Viilapinnat kaikki sivut lovettu
Halkaisija 12 mm
Hammastuksen pituus 300 mm
sis. viilan kahvan kyllä
Standardi DIN 7261
Tuotetyyppi Konepajaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 514201 300
EAN / GTIN 4009215190731

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Lattaviiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.
Kaistahakkaus, puolitylppäkärkinen.
Viila, jossa on valmiina ergonominen, ripustusreiällä varustettu kaksikomponenttien kahva ja kätevät värikoodiklipsit (punainen, vihreä, keltainen) esim. lyöntikoon yksilölliseen merkitsemiseen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 muoto F

Ohje:

Ilman kahvaa oleva viilamalli saatavilla numerolla 514200.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat