{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Descripción de la forma | redondo | |
| Tipo de corte | Corte doble | |
| Corte alemán | 2 | |
| Grado de finura | medio/a | |
| Ocupación | de un lado | |
| Modelo | mango de 2 componentes | |
| Material, mango | plástico | |
| Tipo de producto | Lima de taller | |
| Diámetro | 12 mm | |
| Longitud sin cola | 300 mm | |
| Norma | DIN 7261 | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 514201 300 | |
| EAN / GTIN | 4009215190731 | |
| Fabricante/responsable | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de |