Monikäyttöviilasarja, 5 osaa, rullattavassa taskussa Hakkaus 2, puukahva 250 mm

Tuote nro.: 517240 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 7261

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hakkaus 2
Hammastuksen pituus 250 mm
Standardi DIN 7261
Tuotetyyppi Konepajaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 517240 250
EAN / GTIN 4009215169935

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Lattaviiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.
Viilojen suojaamiseksi sarjat säilytetään kestävissä nailontaskuissa.
Suojassa säilytettävät viilat eivät likaannu ja hakkaus ei vahingoitu, jolloin viilausteho pysyy hyvänä sekä viilojen pinnat tasaisina, ja viilojen käyttöikä pitenee.
Kovapuinen viilan kahva.
Hakkaus 2 = puolihieno.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Toimituksen sisältö:

5-osainen viilasarja, yksi kutakin: litteä, kolmikulmainen, nelikulmainen, puolipyöreä ja pyöreä viila.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat