Universalių dildžių rinkinys, 5 vnt., suvyniojamame dėkle Įkartos dydis 2 su medine rankena 250 mm

Prekės Nr.: 517240 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos 2
Ilgis be antgalio 250 mm
Norma DIN 7261
Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 517240 250
EAN / GTIN 4009215169935

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Siekiant apsaugoti dildes, jų rinkiniai sudedami į tvirtus suvyniojamus nailono dėklus.
Apsaugotos dildės neužsiteršia, nepažeidžiamas jų įkartos, o tai užtikrina pastovią aukštą darbo kokybę, lygius paviršius ir geresnį patvarumą.
Dildės rankena iš kietmedžio.
Nr. 2 = pusiau glotni.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Tiekiama:

5 vnt. dildžių rinkinys, kuriame yra po vieną plokščią, tribriaunę, keturbriaunę, pusapvalią ir apvalią dildę.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys