Tarkkuusharja aallotettu INOX-lanka 0,15 mm P

Tuote nro.: 576805 P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
540 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali INOX, aallotettu
Kokonaispituus L 225 mm
Harjaksen paksuus 0,15 mm
Työskentelypituus L3 110 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Harjaosan leveys L1 20 mm
Harjasrivien lkm 4
Perusrungon materiaali muovi
Tuotetyyppi Tarkkuusharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 576805 P
EAN / GTIN 4017359350751
Valmistajan numero 18215242

Kuvaus

Malli:

Pituus n. 225 mm, 4-rivinen, harjastuspinta 110×20 mm, langan pituus 20 mm.
Muovivarsi käytettäväksi kohteissa, joissa noudatettava erityisiä hygieniavaatimuksia.

Käyttö:

Hieno pintatulos suuren harjastiheyden ansiosta.