Brosse fine Fil INOX ondulé 0,15 mm P

Réf.: 576805 P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
48 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage INOX, ondulé
Longueur totale L 225 mm
Epaisseur des soies 0,15 mm
Longueur de travail L3 110 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
Largeur de garnissage L1 20 mm
Nombre de rangées de garnissage 4
Matériau corps de base Plastique
Type de produit Brosses fines

Numéros d’identification et classifications

Référence article 576805 P
EAN / GTIN 4017359350751
Réf. fabricant 18215242

Description

Exécution:

Longueur totale env. 225 mm, 4 rangées, surface de garnissage 110×20 mm, hauteur de garnissage 20 mm.
Corps en plastique, pour une utilisation dans des secteurs ayant des exigences élevées en matière d’hygiène.

Utilisation:

Garnissage très dense pour une grande précision lors de l’amélioration des surfaces.