• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Tarkkuusharja Aallotettu messinkilanka 0,15 mm P

Tuote nro.: 576705 P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
398 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Messinki, aallotettu
Kokonaispituus L 225 mm
Harjaksen paksuus 0,15 mm
Työskentelypituus L3 110 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Harjaosan leveys L1 20 mm
Harjasrivien lkm 4
Perusrungon materiaali muovi
Tuotetyyppi Tarkkuusharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 576705 P
EAN / GTIN 4017359396933
Valmistajan numero 18216242

Kuvaus

Malli:

Pituus n. 225 mm, 4-rivinen, harjastuspinta 110×20 mm, langan pituus 20 mm.
Muovivarsi käytettäväksi kohteissa, joissa noudatettava erityisiä hygieniavaatimuksia.

Kuvaus:

Hienoharjoilla, joita kutsutaan myös kellosepän tai kultasepän harjoiksi, on suuri harjatiheys. Näitä harjoja käytetään usein mm. liuottimien ja puhdistusaineiden levittämiseen. Niitä on saatavana eri leveyksiä.
Messinkiharjat on teräsharjoja pehmeämpiä. Ne sopivat muun muassa myös mietojen lipeäliuosten käsittelyyn. Messinkilankaa tarvitaan pääasiassa ei-rautametallien työstämiseen.

Käyttö:

Hieno pintatulos suuren harjastiheyden ansiosta.