• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Finborste vågig mässingtråd 0,15 mm P

Article no.: 576705 P
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
292 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial Mässing, vågig
totallängd L 225 mm
Borsttjocklek 0,15 mm
Arbetslängd L3 110 mm
Borstlängd H1 20 mm
Borstbredd L1 20 mm
Antal beläggningsrader 4
Grundstomme material Plast
Produktslag Finborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 576705 P
EAN / GTIN 4017359396933
Manufacturer number 18216242

Beskrivelse

Utförande:

Totallängd ca. 225 mm, 4-radig, beläggningsyta 110×20 mm, beläggningshöjd 20 mm.
Handtag av plast, för användning i utrymmen med extra höga hygienkrav.

Beskrivning:

Finborstar, som också kallas urmakar- eller guldsmedsborstar, kännetecknas av sin höga borsttäthet. Sådana borstar används ofta för att applicera lösnings-och rengöringsmedel. De kan levereras med olika bredder.
Mässingtrådsborstar är mjukare än ståltrådsborstar. Bland annat är de också lämpliga för hantering av svaga alkalier. Mässingtråd behövs framför allt vid bearbetning av icke-järnmetaller.

Användningsdata:

Hög borsttäthet för fin ytförbättring.