Pyöröharja Vaihtuva punontasuunta, teräslanka 0,50 mm 125XM14 mm

Tuote nro.: 571205 125XM14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
194 kappaletta varastossa
  • kierre M: M14

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
Harjasten ⌀ D1 125 mm
kierre M M14
Harjaosan leveys L1 14 mm
Harjaosan pituus H1 29 mm
Tupsujen lkm 20
Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 571205 125XM14
EAN / GTIN 4017359458693
Valmistajan numero 473217WZ

Kuvaus

Malli:

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm punotut harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön. Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Vaihtuva punontasuunta (myötä-/vastapäivään) parantaa tehoa vaikeissa harjaustöissä. Erittäin hyvä soveltuvuus käyttöön kulmissa ja reunoissa, tasainen käynti.
Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.
Sisäkierre M14, suoraan kiinnitystä varten kulmahiomakoneisiin.