{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
⌀ del cepillo D1 | 125 mm | |
Rosca M | M14 | |
Anchura de los filamentos L1 | 14 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 29 mm | |
Número de trenzados | 20 | |
Velocidad de giro máxima | 12.500 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 571205 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359458693 | |
Número del fabricante | 473217WZ |