Pyöröharja Teräslanka 0,30 mm 100X20 mm

Tuote nro.: 570120 100X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 428 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 100 mm
Harjan leveys 19 mm
porauksen ⌀ d1 30 mm
Supistusrenkaan⌀ 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Harjaksen paksuus 0,3 mm
Harjaosan pituus H1 23 mm
Enimmäiskierrosluku 8 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 570120 100X20
EAN / GTIN 4067263723776

Kuvaus

Malli:

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskiöön. Suuri harjastiheys, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä vaihdettavia supistusrenkaita (sisältyvät toimitukseen).

Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli.
Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript