{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material Grundkörper | Kunststoff | |
| Stärke Borsten | 0,3 mm | |
| Material Besatz | Stahl | |
| Ausführung Besatzmaterial | gewellt | |
| Breite Besatz | 20 mm | |
| Höhe Besatz | 23 mm | |
| Durchmesser Bürste | 100 mm | |
| Einsatzart | maschinenbetrieben | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung | 30 mm | |
| Reduzierringe enthalten | ja | |
| Reduzierring Durchmesser innen | 12 mm; 12,7 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm; 25,4 mm | |
| Drehzahl max. | 8 000 min-1 | |
| typische Verwendung | Reinigen | |
| Produktart | Rundbürste | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 570120 100X20 | |
| EAN / GTIN | 4067263723776 | |
| Herstellernummer | 570120 100X20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |