Pyöröharja Teräslanka 0,20 mm 150X30 mm

Tuote nro.: 570150 150X30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 150 mm
Harjan leveys 26 mm
porauksen ⌀ d1 40 mm
Supistusrenkaan⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Harjaosan pituus H1 33 mm
Enimmäiskierrosluku 6 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 570150 150X30
EAN / GTIN 4017359077078
Valmistajan numero 344143

Kuvaus

Malli:

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskiöön. Suuri harjastiheys, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä vaihdettavia supistusrenkaita (sisältyvät toimitukseen).

Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli.
Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.