{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 150 mm | |
Kefeszélesség | 26 mm | |
Furat ⌀ d1 | 40 mm | |
Szűkítő gyűrű ⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Keferész hossza H1 | 33 mm | |
Maximális fordulatszám | 6 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 570150 150X30 | |
EAN / GTIN | 4017359077078 | |
Gyártó száma | 344143 |