{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 115 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 22 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 6 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 22 mm | |
Tupsujen lkm | 32 | |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 571410 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359157725 | |
Valmistajan numero | 47280132 |