{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | INOX viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 115 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 22 mm | |
Šerių storis | 0,5 mm | |
Plotis L1 | 6 mm | |
Ilgis H1 | 22 mm | |
Pynių kiekis | 32 | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 571410 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359157725 | |
Gamintojo numeris | 47280132 |