Pensseliharja INOX-täydellinen 0,30 mm 10X20

Tuote nro.: 574650 10X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 12 mm
Kokonaispituus L 60 mm
Puristimen ⌀ D2 10 mm
Puristimen pituus L2 20 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Harjaksen paksuus 0,3 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Enimmäiskierrosluku 20 000 min-1
Tuotetyyppi Pensseliharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574650 10X20
EAN / GTIN 4017359153338
Valmistajan numero 451305

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskiöön, varren ⌀ 6 mm.
Kaikki rakenneosat ruostumatonta terästä.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, ja käsiporakoneisiin − pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.