Brosse pinceau Tout INOX 0,30 mm 10X20

Réf.: 574650 10X20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 12 mm
Longueur totale L 60 mm
⌀ virole D2 10 mm
Longueur virole L2 20 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Epaisseur des soies 0,3 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574650 10X20
EAN / GTIN 4017359153338
Réf. fabricant 451305

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, serti dans un manchon d’acier, ⌀ tige 6 mm.
Tous les éléments en acier inoxydable.

Utilisation:

Pour meuleuses droites, arbres flexibles et perceuses électroportatives. Pour le nettoyage et l'ébavurage d'endroits difficiles d'accès.