Kuppiharja Teräslanka 0,50 mm 65XM14 mm

Tuote nro.: 572103 65XM14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
577 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
Harjasten ⌀ D1 65 mm
kierre M M14
Harjaksen paksuus 0,5 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Tukiholkki ei
Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
Tuotetyyppi Kuppiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 572103 65XM14
EAN / GTIN 4067263906940

Kuvaus

Malli:

Suorista langoista punotut harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön. Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.

Käyttö:

Erityisesti kulmahiomakoneiden kiinnitykseen.
Sisäkierre M14.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript