{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 115 mm | |
kierre M | M14 | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 12 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 24 mm | |
Punos | vastapäivään punottu | |
Tupsujen lkm | 20 | |
Enimmäiskierrosluku | 12 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Keilaharja |
Tuotekoodi | 571353 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906766 |