{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
Borst-⌀ D1 | 115 mm | |
gängaM | M14 | |
Borsttjocklek | 0,5 mm | |
Borstbredd L1 | 12 mm | |
Borstlängd H1 | 24 mm | |
Flätmönster | vänstervirad | |
antal flätor | 20 | |
maximalt varvtal: | 12 500 min-1 | |
Produktslag | Konisk borste |
Artikkelkode | 571353 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906766 |