Puukkosahanteräsarja 1411DF

Tuote nro.: 588710 1411DF
Aseta hinta 5 kpl (6,65 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
222 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: puu ja metalli
  • Levyn paksuus (puu, jossa sisällä metallia): < 250
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, nopea (karkea)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 4,3 mm
Terän pituus 300 mm
merkintä 1411DF
Sopivuus _1411DF
optimoitu materiaalille puu ja metalli
Levyn paksuus (puu, jossa sisällä metallia) < 250 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, nopea (karkea)
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588710 1411DF
EAN / GTIN 3165140016285
Valmistajan numero 2608654763

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät puulle.

Toimituksen sisältö:

5 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin