Puukkosahanteräsarja 956XHM

Tuote nro.: 588610 956XHM
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: puu ja metalli
  • Levyn paksuus (puu, jossa sisällä metallia): < 100
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, nopea (karkea)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali KM
Hammasjako 3,2 – 4,3 mm
Terän pituus 150 mm
merkintä 956XHM
optimoitu materiaalille puu ja metalli
Levyn paksuus (puu, jossa sisällä metallia) < 100 mm
Käyttökone Puukkosaha
Lastuamistapa suora leikkaus, nopea (karkea)
Terien lkm 1
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588610 956XHM
EAN / GTIN 4045197977359

Kuvaus

Malli:

Kovametallihampaat, erittäin pitkä käyttöikä työstettäessä puuta, jonka sisällä on metallia (karkaistuja nauloja). Vähennä iskutiheyttä, älä käytä edestakaista liikettä.