Pistosahanteräsarja T118EOF

Tuote nro.: 588500 T118EOF
Aseta hinta 5 kpl (3,09 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
371 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • Levyn paksuus (reikälevy): 1,5-4
  • Lastuamistapa: kaareva leikkaus, tarkka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 1,5 mm
Terän pituus 83 mm
merkintä T118EOF
Sopivuus _T118EOF
optimoitu materiaalille teräs
Levyn paksuus (reikälevy) 1,5-4 mm
Lastuamistapa kaareva leikkaus, tarkka
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588500 T118EOF
EAN / GTIN 3165140091893
Valmistajan numero 2608634237

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät metallille. Kiinnitys yksinokkavarteen.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin