Pistosahanteräsarja T118EHM-E

Tuote nro.: 588500 T118EHM-E
Aseta hinta 3 kpl (10,08 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: INOX
  • Levyn paksuus (umpilevy): 2-5
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali KM
Hammasjako 1,4 mm
Terän pituus 83 mm
merkintä T118EHM
Sopivuus _T118EHM
optimoitu materiaalille INOX
Levyn paksuus (umpilevy) 2-5 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 3
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588500 T118EHM-E
EAN / GTIN 4059952537863
Valmistajan numero 2608900562

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät metallille. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Kovametallinen hammaslista maksimoi käyttöiän työstettäessä Inoxia.

Toimituksen sisältö:

3 osaa

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin