{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | timantti | |
Hioma-aineen lyhenne | D | |
Rakeisuus | D427 | |
Muoto | 1A1 | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Laikan leveys | 2 mm | |
Terärungon leveys | 1 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | kuituvahvisteiset muovit | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 12 200 min-1 | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563490 125 | |
EAN / GTIN | 4007220806043 | |
Valmistajan numero | 4007220806043 |