{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | Diamant | |
Slipmedlets beteckning | D | |
Kornstorlek | D427 | |
Form | 1A1 | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
skivbredd | 2 mm | |
Stambladets bred | 1 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | fiberarmerad plast | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 12 200 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 563490 125 | |
EAN/GTIN | 4007220806043 | |
Tillverkarens nummer | 4007220806043 |