HOLEX Pro -katkaisulaikka 2 in 1 230 mm

Tuote nro.: 563500 230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,19 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    2,66 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 969 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: suorat
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 90

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus A30Q-BF
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muoto 41
Muodon kuvaus suorat
Kiekon ⌀ 230 mm
Laikan leveys 2,5 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Paksuudelle 7,5 mm - 12,5 mm
suositeltu hiontakulma 90 astetta
optimoitu materiaalille INOX; Teräs
Käyttökone Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 6 600 min-1
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 563500 230
EAN / GTIN 4045197593177

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen katkaisulaikka teräkselle ja INOXille.
Hyvin leikkaava ja kestävä.

Käyttö:

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus vc on enintään 80 m/s.

Erittely:

A30Q-BF.

Ohje:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat