{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A30Q-BF | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muoto | 42 | |
Muodon kuvaus | taivutetut | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Laikan leveys | 2 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 6 mm - 10 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; Teräs | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 13 300 min-1 | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563500 115 | |
EAN / GTIN | 4045197593153 |