{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM TiAlN | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Muoto | D1614 | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 16 mm | |
Pään pituus | 14 mm | |
Kokonaispituus | 54 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540260 D1614 | |
EAN / GTIN | 4027497041985 |