{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vertanding afkorting | Z7 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM TiAlN | |
Coating | TiAlN | |
Vorm | D1614 | |
Vormbeschrijving | Bol | |
Kop-⌀ | 16 mm | |
Koplengte | 14 mm | |
Totale lengte | 54 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540260 D1614 | |
EAN/GTIN | 4027497041985 |