• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Jyrsintappi J1010

Tuote nro.: 541000 J1010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Z3-hammastus
Hammastus, lyhytnimitys Z3
Hammastustiheysaste keskikova
Lastuava aine KM
Muoto J1010
Muodon kuvaus kärkiupotin
Pään ⌀ 10 mm
Pään pituus 10 mm
Kokonaispituus 50 mm
Varren ⌀ 6 mm
Kulmatulkki 90 astetta
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 541000 J1010
EAN / GTIN 4045197521590

Kuvaus

Malli:

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.
Kartiomuoto upotukseen ja viistämiseen.
Erikoismuoto kärkiupotin (KSK). Kulmatulkki 90°.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Ohje:

Alennettu kierrosluku jyrsitapeille 120 mm:n kokonaispituudella: enintään 11 000 min‑1
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin