Roto glodalo J1010

Artikl br.: 541000 J1010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z3
Kratka oznaka ozubljenja Z3
Stupanj finoće ozubljenja srednje
Rezni materijal HM
Oblik J1010
Opis oblika Konusni upuštač
⌀ glave 10 mm
Duljina glave 10 mm
Ukupna duljina 50 mm
⌀ drške 6 mm
Kut 90 stupanj
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 541000 J1010
EAN / GTIN 4045197521590

Opis

Izvedba:

GARANT roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.
Konusni oblik za upuštanje i izradu skošenja.
Posebni oblik upuštač (KSK). Kut 90°.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Smanjeni broj okretaja za roto glodala s ukupnom duljinom od 120 mm: maksimalno 11.000 min‑1
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu