• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Liuskahiomalaikka SLTflex (ZA), kiinnitys M14 40

Tuote nro.: 566310 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,94 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,62 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
397 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: <0,1
  • Kierre: M14
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SLTflex
Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 40
Raudan, rikin ja kloorin osuus <0,1 %
Muodon kuvaus viisto, ulkonevat lamellit
Kiekon ⌀ 125 mm
Kierre M14
optimoitu materiaalille teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566310 40
EAN / GTIN 4027497330430
Valmistajan numero A272712504018

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Sirppimäiset lamellit (patentoitu) sidottu säteittäisesti kestävään GFK-runkoon. Tukilaikaton rakenne mahdollistaa erittäin laajan lamellien ulkoneman. Erittäin tiheälamellinen. M14-kierrekiinnitys, kiinnitysmuttereita ei tarvita.
Zirkonikorundi (ZA), hiova pintasideaine yleiskäyttöön.

Käyttö:

Vaikeapääsyisten kohteiden työstöön, muotohiontaan ja pienahitsien puhtaaksihiontaan. Suuri lamellien ulkonema mahdollistaa pehmeän hionnan.