{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 100 mm | |
Harjan leveys | 12 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 12 mm | |
Reiän ⌀ suurennettavissa | 20 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 21 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 8 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 570310 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359123232 | |
Valmistajan numero | 320361 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Yksirivinen pyöröharja INOX-lanka 0,30 mm, Harjan ⌀ D1× harjan leveys: 100X12mm
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
24,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
263 kappaletta varastossa
14,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
431 kappaletta varastossa
9,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Helamateriaali | INOX-lanka | INOX-lanka | Teräslanka |
Reiän ⌀ suurennettavissa | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Harjasten ⌀ D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Enimmäiskierrosluku | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
porauksen ⌀ d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |