Tarkkuusharja Aallotettu messinkilanka 0,15 mm

Tuote nro.: 576705
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
2 056 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Pituus n. 225 mm, 4-rivinen, harjastuspinta 110×20 mm, langan pituus 20 mm.

Kuvaus:

Hienoharjoilla, joita kutsutaan myös kellosepän tai kultasepän harjoiksi, on suuri harjatiheys. Näitä harjoja käytetään usein mm. liuottimien ja puhdistusaineiden levittämiseen. Niitä on saatavana eri leveyksiä.
Messinkiharjat on teräsharjoja pehmeämpiä. Ne sopivat muun muassa myös mietojen lipeäliuosten käsittelyyn. Messinkilankaa tarvitaan pääasiassa ei-rautametallien työstämiseen.

Käyttö:

Hieno pintatulos suuren harjastiheyden ansiosta.