{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hionta-menetelmä | Tasohionta | |
Hioma-aine | erikoiskorundi | |
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | SD78A80II8PVB3F | |
Muoto | 7 | |
Laikan ⌀ D | 400 mm | |
Laikan leveys T | 80 mm | |
Reiän ⌀ H | 127 mm | |
Syvennyksen ⌀ P | 190 mm | |
Syvennyksen syvyys F 1 | 15 mm | |
Syvennyksen syvyys G 2 | 15 mm | |
Tuotetyyppi | Tasohiomalaikka |
Tuotekoodi | 591666 | |
EAN / GTIN | 9003176645045 | |
Valmistajan numero | 664504 |