Pistosahanteräsarja T308BFP-E

Tuote nro.: 588520 T308BFP-E
Aseta hinta 5 kpl (4,99 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 2,2 mm
Terän pituus 117 mm
merkintä T308BFP
Sopivuus _T308BFP
optimoitu materiaalille puu
Levyn paksuus (kova puu) 5-50 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka; tarkkakulmainen leikkuu
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588520 T308BFP-E
EAN / GTIN 4059952537726
Valmistajan numero 2608900548

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät puulle. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Bimetalliset sahanterät, pitkä käyttöikä erityisesti työstettäessä kuluttavia puumateriaaleja (kovapuu, pinnoitetut levyt).

Toimituksen sisältö:

5 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin