{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hakkaus | 2 | |
Hakkaustapa | Puolihieno | |
Muoto | D | |
Muodon kuvaus | nelikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen | |
Viilapinnat | 4 | |
Leveys | 8 mm | |
Hammastuksen pituus | 200 mm | |
sis. viilan kahvan | kyllä | |
Standardi | DIN 7261 | |
Tuotetyyppi | Konepajaviila |
Tuotekoodi | 512201 200 | |
EAN / GTIN | 4009215190656 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Nelikulmainen viila kaksikomponenttikahvalla, Hakkaus 2 (puolihieno), Hammastuksen pituus: 200mm
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
9,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
242 kappaletta varastossa
4,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 8 mm | 7 mm |
Viilapinnat | 4 | 4 |
Muoto | D | D |
Muodon kuvaus | nelikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen | nelikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen |
Hakkaustapa | Puolihieno | 2 |
Hammastuksen pituus | 200 mm | 200 mm |
Tuotetyyppi | Konepajaviila | Konepajaviila |