Fiiberikiekko ZF 714, zirkonkorundi (ZA) ⌀ 115 mm

Tuote nro.: 566430
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 0,81 €
  • alkaen 50
    alkaen 0,67 €
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
3 394 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Kuvaus

Malli:

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22 mm, hiusristikko.
Fiiberikiekot VSM F 714, hiovat nopeasti ja voimakkaasti, pitkä käyttöikä. Pysyy viileänä. Erityisesti seostetuille teräksille, ei-rautametalleille ja harmaavalulle.
Hiomarae: zirkonkorundi (ZA), hiova pinnoite.

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 6670. Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin mukautuvaan hiontaan.
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
    Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin