{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ZF714-hammastus | |
Hioma-aine | Zirkonirae (ZA) | |
Hioma-aineen lyhenne | ZA | |
Rakeisuus | 50 | |
Hioma-aineen alusta | Kuituhiomalaikka | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 13 300 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka |
Tuotekoodi | 566430 50 | |
EAN / GTIN | 4018875381410 | |
Valmistajan numero | 738141 |