Kiinnitystuurna 1-2

Tuote nro.: 556380 1-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 8 mm
Kiinnitysalue 0 mm - 26 mm
Kiinnitettävien kiekkojen lkm 1 - 2
Tuotetyyppi Kiinnitystuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 556380 1-2
EAN / GTIN 8711428101683
Valmistajan numero 7000038378

Kuvaus

Malli:

Kiinnityskara (ruostumaton)

Sopii:

Karkeapuhdistuslaikat nro 555930555946,
hiomaharjat nro 573555 / 573565, reiän ⌀ 13 mm.