{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Normaalikorundi (A) | |
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Rakeisuus | 100 | |
Hienousaste | hieno | |
Leveys | 98 mm | |
Korkeus | 13 mm | |
Pituus | 120 mm | |
Päällystettyjen pintojen lukumäärä | 2 | |
Sienien, tyynyjen lukumäärä | 24 | |
Tuotetyyppi | Hiomasieni |
Tuotekoodi | 557480 100 | |
EAN / GTIN | 4062406155988 | |
Valmistajan numero | 557480 100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Hiomasienisarja, 24 osaa erittäin pehmeä, 120×98×13 mm, Rakeisuus: 100
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
544 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
362 kappaletta varastossa
|
|
Leveys | 98 mm | 100 mm | 68 mm | 98 mm |
Hienousaste | hieno | hieno | hieno | hieno |
Rakeisuus | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pituus | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Hioma-aine | Normaalikorundi (A) | Normaalikorundi (A) | Normaalikorundi (A) | Normaalikorundi (A) |
Hioma-aineen lyhenne | A | A | A | A |
Tuotetyyppi | Hiomasieni | Hiomasieni | Hiomasieni | Hiomasieni |