Hiomasienisarja, 24 osaa erittäin pehmeä 180

Tuote nro.: 557480 180
Aseta hinta 24 kpl (0,99 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 180
Hienousaste superlaatu
Leveys 98 mm
Korkeus 13 mm
Pituus 120 mm
Päällystettyjen pintojen lukumäärä 2
Sienien, tyynyjen lukumäärä 24
Tuotetyyppi Hiomasieni

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557480 180
EAN / GTIN 4062406155995

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiontasieni, erittäin pehmyt välikerros. Sopii erinomaisesti kaikkien muotojen hiontaan. Pinnoitettu kahdelta sivulta.
Korundi (A) keramiikkapinnoitteella pidentää kestoaikaa.
Pienempi vieraiden aineiden siirtyminen työkappaleen pinnalle liuotinaineettoman sidonnan ansiosta.

Etu:

  • Joustava, ei taitoksia eikä laskoksia.
  • Kaikkia sieniä voi käyttää myös märkähiontaan.
  • Vähäinen tukkeutuvuus, pestävä.

Käyttö:

Epätasaisten ja muotoiltujen pintojen viimeistelyyn geometriaa muuttamatta. Metallin, puun ja muovien esihiontaan ennen maalausta, maalauksen välihiontaan.