GARANT Master TM -varsikierrejyrsin 1/8-27

Tuote nro.: 139729 1/8-27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: NPT
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: ANSI B 1.20.1
  • Kartiosuhde: 1:16

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master TM
Kierteen koko 1/8-27 NPT
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi NPT
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Standardi ANSI B 1.20.1
Kartiosuhde 1:16
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä
Käyttö poraustavalla Pohjareikä; Läpireikä
Terien jako epätasainen
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,941 mm
Kierrettä/ tuuma 27
Nimellis-⌀ DC 7,39 mm
Terän pituus lc 8,93 mm
Varren pituus Ls 36 mm
Kokonaispituus L 68 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
HammaslukuZ 6
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 0,09 mm
Kierteen ⌀ 10,24 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 6
Värirengas vihreä
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139729 1/8-27
EAN / GTIN 4062406058159

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
220
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
130
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
80
Teräs < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

TKM-kierrejyrsin, epätasainen teräjaotus ja korkeampi terien lukumäärä. Epätasaisen teräjaotuksen avulla saavutetaan tasainen käynti ja työkalun pitkä käyttöikä.
Uusi yleisgeometria ja suurtehopinnoite mahdollistavat käytettävyyden laajalla materiaalivalikoimalla.
  • Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaotuksen ansiosta.
  • Enemmän teriä.
  • Uusi pinnoite mahdollistaa optimaalisen kulumiskestävyyden.
  • Korjattu kierreprofiili profiilivääntymien välttämiseksi.

Käyttö:

Kartiomaiselle putkikierteelle (NPT), vastaa standardia ANSI B1.20.1, kierteille, joissa on tiivistysaine.

Ohje:

Muodot HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA
Muoto HB: tilaa nrolla 139729 + 129100 HB
Muoto HE: tilaa nrolla 139729 + 129100 HE

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta Näytä kaikki
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
    NPT Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin