{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennekorkeus C | 82 mm | |
Pituus L | 1 450 mm | |
Leveys | 1 140 mm | |
Nostokorkeus H | 760 mm | |
Nostoaika | 18 s | |
Verkkojännite | 400 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kantavuus | 1 000 kg | |
Paino | 250 kg | |
Tuotetyyppi | Saksinostopöytä |
Tuotekoodi | 919991 1000/1 | |
EAN / GTIN | 4053981010991 | |
Valmistajan numero | 040047380Q HTF-XG |