Liuskakaralaikka Huopa (SiC), karkea, Pään ⌀ × leveys: 40X20mm

Tuote nro.: 554971 40X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,97 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    5,81 € / kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀ × leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine piikarbidi
Hioma-aineen lyhenne SiC
Rakeistus-vertailu 100
Hienousaste karkea
Pään ⌀ 40 mm
Pään leveys 20 mm
Varren ⌀ 6 mm
Suositeltu kierrosluku 7 500 min-1
Enimmäiskierrosluku 14 000 min-1
Tuotetyyppi Liuskakaralaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554971 40X20
EAN / GTIN 4045197803955
Valmistajan numero 554971 40X20

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 
lakka
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Huopalamellit säteittäin työkalun akselin ympärillä. Varren ⌀ 6 mm.
Teräväsärmäinen piikarbidirae (SiC) aggressiiviseen hiontaan ja hieman kiiltävään lopputulokseen.

Käyttö:

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin